曜日別特売

ワイヤレスネックスピーカー(充電式)

ワイヤレスネックスピーカー(充電式) - オンキョー&パイオニア

首にかけるだけの新しいウェアラブルツール。長時間装着しても負担にならない100g の軽量設計。ワンボタンでAI アシスタントの起動が可能

付属品USB type C ケーブル, 保証書, クイックスタートガイド, セーフティガイド質量(g)100出力Bluetooth®;標準規格 Power Class 2電源DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池連続使用時間(時間)最大24(音楽再生時間含む)通信方式Bluetooth®;標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約2.5保護方式SCMS-T方式防水保護等級IPX4プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPペアリング最大8台変調方式FHSS通信距離(m)最大約10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応コーデックSBC/AAC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763019SE-C9NS-Wホワイト
オープン
取扱い終了
53763028SE-C9NS-Bブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする