サーモデッキシャワー混合栓
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)85
パイプ長(mm)200
吐水口長さ(mm)200
グリーン購入法適合
内容量1台
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。