SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモデッキシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53777606
品番
SK781R-1-S9L20
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
JIS規格
JIS B 2061
取付ピッチ(mm)
85
パイプ長(mm)
200
吐水口長さ(mm)
200
グリーン購入法
適合