ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3C-N
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。
水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)
材質(本体)FCD450
種類空気抜弁
形式フロート式
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(フロート)SUS
内容量1個
商品豆知識