圧力計 PG-2

圧力計 PG-2 ヨシタケ

ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。

接続G3/8 材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼 適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。) 形状A型 質量(kg)0.31 大きさ(Φ)100 種類圧力計 寸法L(mm)100 寸法H(mm)132 最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい) 寸法W(mm)36 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53786444 PG-2 0~0.25
オープン
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53786453 PG-2 0~0.4
オープン
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53786469 PG-2 0~0.6
オープン
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53786487 PG-2 0~1.6
オープン
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53786505 PG-2 0~4.0
オープン
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
53786478 PG-2 0~1.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53786496 PG-2 0~2.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする