集じん機(連動コンセント付き)
乾湿両用タイプ。
細かなホコリも確実にキャッチ。
カートリッジフィルタ仕様。
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)。
吸引力2段階調節。
他社電動工具との接続アダプター付。
市販ポリ袋の取付が可能
用途
建築現場、工作機械の清掃。
車内の清掃。
電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん
床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)(強)280、(弱)60
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、布フィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(6種類)
質量(kg)6.7
タイプ乾湿両用
電流(A)(強)12、(弱)7.9
電源(V)AC100
消費電力(W)(強)1150、(弱)740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)(強)3 、(弱)1.6
コンセント出力連続/(強)100~150W、(弱)100~700W
真空度(kPa)(強)25.3 、(弱)11
内容量1台
車内の清掃。
電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん
床にこぼした水などの液体吸引
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53805685
2022-11-08
- 用途:
- 斫り工事の粉塵防止策
翔鷹建設有限会社 様
(建設業・工事業)
大変使いやすい機械で気に入っています。ただ蛇腹のホースが長すぎるのですが別売でもいいのですがありませんか?
1人が参考にしています