スポットエアコン
移動に便利なキャスター付き。
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)
質量(kg)38
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×888
首振なし
電源コード(m)1.9
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
冷却方式空冷式
風速(m/min)強冷・強風:1420/1650、弱冷・弱風:1360/1370
ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水
送風口数1口
定格消費電力(W)(50/60Hz)強冷:850/1000、弱冷:800/980、強風:105/140、弱風:85/120
冷媒R410a
除湿量1.8/2.1×10-3m3/h
タイマーメカ式、全閉型ロータリー
風量(m3/h)350/400
積載段数(段)5
内容量1個