PLANEX Planex スマカメ2 180 Planex スマカメ2 180 商品レビューを投稿する フルHDを超えるWQHD(2560x1440)の超高画質な映像 超広角180°のパノラマ映像で死角の少ない監視が可能 夜間はわずかな明るさでもカラー撮影が可能、赤外線照射による暗視映像に切り替え可能 最新のH.265を採用だから高効率で映像を伝送できる 無線LANにも有線LANにも対応し設置の自由度が向上 マイク&スピーカー内蔵でお声掛けも可能 動体検知で映像に動きがあれば録画開始、スマホへ通知ができる 常時録画と動体検知連動録画に対応 手軽に本格的な監視・防犯システムを構築できる「スマカメPro」に対応 カメラ接続用の管理サーバーは安心の国内運用 セット内容 CS-QS11-180(本製品)、ACアダプタ、電源用 USBケーブル、スタンド、固定 用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約133g(ACアダプタ含まず) 電源 DC 5V/2A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4 以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、対応OS 方向 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズ f:1.78 mm 、 F:2.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×105×50(スタンド含まず) 保存温度(℃) -10〜60 インターフェース WPSボタン、RESET ボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度 最大 WQHD 1440p (2560×1440) 映像素子 1/2.8インチ CMOSセンサ 500万画素 LED ステータス 動作温度(℃) 0〜40 動作湿度(%) 10〜90(結露なきこと) 保存湿度(%) 10〜95(結露なきこと) 撮影距離(cm) 10〜 絞り 固定 RoHS指令 対応 最低被写体照度(Lux) 赤外線 LEDオフ時:0.02、赤外線 LEDオン時:0(白黒 / 距離 10m) フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 180°(対角)、90°(垂直) 、180°(水平) 音声圧縮方式 AAC, G.711(A-law) 画像圧縮方式 動画:H.265、静止画:JPEG 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 CS-QS11-180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 53807776 CS-QS11-180 オープン ¥16,900 1 ¥16,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品・安全標識防災・防犯用品防犯用品防犯カメラ防犯カメラ本体防犯用カメラ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 天井設置型・フルHD高画質カメラ スマカメ360 天井タイプ (CS-QV360C) PLANEX ¥24,900〜 (0) 2. PLANEX ネットワークカメラ 【スマカメ2 スタンダード】 PLANEX ¥8,990 (0) 3. PLANEXネットワークカメラスマカメパンチルトフルHD PLANEX ¥12,900 (1) 4. ワイヤレスカメラモニターセット 7001 ELPA (朝日電器) ¥33,900 (6) 5. PLANEX ネットワークカメラ H.265対応 スマカメ2 PLANEX ¥16,900 (0) 6. レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ ¥38,900 (0) 7. GoPro MAX GoPro ¥61,000 (0) 8. レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機付 ブロードウォッチ ¥23,900 (1) 9. ネットワークカメラH.265対応 スマカメ2 アウトドア ローライト PoE PLANEX ¥26,900 (0) 10. ワイヤレスカメラモニターセット 7110 ELPA (朝日電器) ¥39,900 (5) 11. PLANEXネットワークカメラスマカメフルHD PLANEX ¥9,890 (0) 12. 業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」 PLANEX ¥19,900 (0) 13. 広角度ミニボールカメラ Bullcon ¥14,900 (0) 14. 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ ¥5,690 (40) 15. PLANEXネットワークカメラスマカメアウトドア PLANEX ¥23,900 (0) 16. PLANEX ネットワークカメラ スマカメ2LTE CS-QS50LTE PLANEX ¥37,900 (0) 17. 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ ¥3,990 (25) 18. 防犯カメラ メモリーカード記録方式 モノタロウ ¥4,990 (48) 19. フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ マザーツール ¥14,900 (2) 20. レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 ブロードウォッチ ¥6,990 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。