圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付

圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付 ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 ピッチ(mm)(クロスバー)10 全高(mm)100 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
溝幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53816718 R1FK38AA39 T-25 390 300 995 41.7 38
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816727 R1FK38BA39 T-25 390 300 590 24.8 38
22,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816736 R1FK50AA49 T-25 490 400 995 77.1 50
62,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816745 R1FK50BA49 T-25 490 400 591 46 50
34,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816754 R1FK50AA59 T-25 590 500 995 90.8 50
77,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816763 R1FK50BA59 T-25 590 500 591 54.1 50
42,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816797 R1FK44AA49 T-20 490 400 995 55.1 44
50,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816806 R1FK44BA49 T-20 490 400 590 32.8 44
29,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816815 R1FK50AA59 T-20 590 500 995 90.8 50
77,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816824 R1FK50BA59 T-20 590 500 591 54.1 50
42,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816858 R1FK38AA49 T-14 490 400 995 49.6 38
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816867 R1FK38BA49 T-14 490 400 590 29.5 38
26,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816876 R1FK44AA59 T-14 590 500 995 64.1 44
58,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816885 R1FK44BA59 T-14 590 500 590 38.2 44
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816937 R1FK38AA59 T-6 590 500 995 57.5 38
53,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816946 R1FK38BA59 T-6 590 500 590 34.2 38
30,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする