気化放熱式涼風扇 屋内移動形 クールルーフファン
熱中症対策に活躍する20m以上到達の大風量です。水の気化放熱(打ち水効果)により、涼風をつくりだします。同レベルの冷却能力をもつスポットエアコンに比べ消費電力を約80%カットします。コンプレッサーを搭載していないため排熱がありません。キャスター付で移動も簡単です。
用途熱中症対策、製品冷却に。エアコンの設置が難しい工場、作業所、倉庫、屋外イベント会場などに。
ファン径(cm)60
トラスコ品番149-7867
材質高耐食溶融メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×1140×2055
風量(m3/min)148
冷房能力(50/60Hz)(kW)19.9
消費電力(kW)1.00
運転音(dB)70
吹出方向上下(手動)、左右(自動)
有効貯水量(L)32
材質(羽根)アルミ
消費電力(kW)(50/60Hz)0.42/0.58
標準消費電力料金(円/h)13.5
内容量1台
注意
※電気工事、水道工事が別途必要になります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。