スポットエアコン
事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。代替フロンHFC(R410A)を採用しているので、環境に優しいスポットエアコンです。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。はずれ防止対策を施した脱着可能な冷風ダクトです。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量2段階切替式スイッチです。
用途製造現場でのスポット冷房に。
タンク容量(L)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66.4/69.4
送風口数1口
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。