フルハーネス交換部品 肩パッド
交換部品です
用途ハーネス用肩パッドの交換部品です
色黒(反射テープ付き)
幅(mm)215
高さ(mm)50
質量(g)20
奥行(mm)18
内容量1個
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53842435 | HX-SP | 11091422 | HX-SP |
![]() |
ハーネス補修部品 肩パッド | KH(基陽) | 1個 | ¥889 税込¥978 | 注文コードが変更になりました |