ホシ服装
IDIES ジャケット 995
トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。
種別
ジャケット
機能
360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル96・ポリウレタン4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53850485
995
ライトグレー
S
1
65
44
98
60
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850494
995
ライトグレー
M
1
67
46
103
62
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850503
995
ライトグレー
L
1
69
48
108
64
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850519
995
ライトグレー
LL
1
71
50
113
66
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850528
995
ライトグレー
3L
1
73
52
118
68
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850537
995
ライトグレー
4L
1
75
54
126
70
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850546
995
チャコール
S
3
65
44
98
60
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850555
995
チャコール
M
3
67
46
103
62
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850564
995
チャコール
L
3
69
48
108
64
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850573
995
チャコール
LL
3
71
50
113
66
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850589
995
チャコール
3L
3
73
52
118
68
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850598
995
チャコール
4L
3
75
54
126
70
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850607
995
ディープブルー
S
5
65
44
98
60
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850616
995
ディープブルー
M
5
67
46
103
62
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850625
995
ディープブルー
L
5
69
48
108
64
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850634
995
ディープブルー
LL
5
71
50
113
66
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850643
995
ディープブルー
3L
5
73
52
118
68
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850659
995
ディープブルー
4L
5
75
54
126
70
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください