ホシ服装
IDIES ジャケット 675
袖を通した瞬間から快適な着心地を体感できる綿リッチ素材を使用。
色落ち・縮み・シワになりにくい製品洗い仕上げ。
スリムなシルエットでありながら動きを邪魔せず、セットアップでも
単体でも様々なシーンにマッチ。
種別
ジャケット
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
仕様
製品洗い仕上げ
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53850844
675
ベージュ
M
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850853
675
ベージュ
L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850869
675
ベージュ
LL
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850878
675
ベージュ
3L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850887
675
ベージュ
4L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850896
675
OD
M
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850905
675
OD
L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850914
675
OD
LL
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850923
675
OD
3L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850939
675
OD
4L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850948
675
ダークネイビー
M
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850957
675
ダークネイビー
L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850966
675
ダークネイビー
LL
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850975
675
ダークネイビー
3L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850984
675
ダークネイビー
4L
¥
10,700
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください