キャリパーサポートカニBrembo フロント

キャリパーサポートカニBrembo フロント - Gクラフト

ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。
サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。
ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

仕様ブラックアルマイト車種GROM/MSX125フロントフォークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5385147436018
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする