曜日別特売

アルミフレーム GC-020 NERO Type-S

アルミフレーム GC-020 NERO Type-S - Gクラフトアルミフレーム GC-020 NERO Type-S - Gクラフトアルミフレーム GC-020 NERO Type-S - Gクラフトアルミフレーム GC-020 NERO Type-S - Gクラフト

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。
NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。
バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。
メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。
目の字断面構造
強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。
鉄とアルミの融合体
GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。
材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。
ステップ周辺の剛性が向上
従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。
燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。

仕様ノーマル長材質ブラックアルマイト仕上げ車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※7N01/A2017/A5083/スチール材/ブラックアルマイト仕上げ
※ネック長ノーマル
※ヘッドパイプ位置30mmアップ
※ネック角度25度
※ゴリラタンク使用可能
※ハンドルロック使用可能
※エンジン本体7mmオフセット可能(10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。)
※メインパイプ バフ仕上げ
※純正サイドカバー使用可能
※純正リアフェンダー装着可能
※フレーム重量 5.2kg
※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入していません。
※ブレーキペダルシャフトは付属していません。
※バッテリーケースは付属していません。純正バッテリーケース、Gクラフト製アルミバッテリーケース(37102)をご使用ください。
※ホンダ純正クランクケース、Gクラフト社アルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。
※オイルキャッチタンク タイプ6(37022)との装着可能。
※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。Type-FIは装着不可)
※純正マフラー/アップタイプマフラー使用不可。TAKEGAWA製Zスタイルマフラー(04-02-2306)は装着可能。
※4L風サイドカバー/ベラフェン装着不可。
※ダウンチューブとオイルクーラーは同時装着不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5385232339890
180,000
179,800
197,780(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする