汎用 薄型 ハンドルスイッチボックス

汎用  薄型 ハンドルスイッチボックス - MAD MAX(マッドマックス)汎用  薄型 ハンドルスイッチボックス - MAD MAX(マッドマックス)
(3件のレビュー)

薄型のハンドルスイッチボックス
ハイスロ装着車やクラッチレバー周り交換車等に必要な薄型タイプの集合スイッチ。
左右別売。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53853206E21-6113AR右側汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
※適合に関しましてはサイズでご判断下さい。
※また、車両に応じた配線加工が必要となります。
※ブレーキスイッチの配線は含まれませんので純正のハーネスをご使用ください。
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
53853215E21-6113L左側【適合車種】
汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
※適合に関しましてはサイズでご判断下さい。
※また、車両に応じた配線加工が必要となります。
※ブレーキスイッチの配線は含まれませんので純正のハーネスをご使用ください。
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-07
用途: スクーター補修部品

22.2の通常のハンドルバーでしたが、取り付け部が明らかに緩く、締めても締まりきりません…
インチバーとミリバー勘違いしてるんじゃないのってくらい緩いです。
仕方ないのでラバーシート挟んで締めました。
こういう仕様なら書いておかないと判らないです
もしくはラバーシート同封するべきです。
モノは間違いなかっただけに残念です。

対象商品 : 53853215
2024-01-25
用途: WR250FF
その他業種

取付から2年と少し、15000キロ程度走行しましたが、作動に問題なし。赤い部分はやはり色飛びしてきました。コネクターは、110型9極コネクターにしています。

対象商品 : 53853215
2021-12-07
用途: WR250FF
その他業種

エンデューロレーサーの公道化に最適!
幅が狭いので、クラッチレバーを純正位置(外寄り)に取り付けられる。
前側が薄いので、クラッチレバーをハンドルに当たるまで握っても干渉しない。
シーソー式のウィンカースイッチは、使って見れば、一目でオンオフが分かり、インジケータランプ要らずで、実用的。
配線は全て雄ギボシで、スリーブも付いていないので、ショート防止の為付け替えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする