「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。
本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)
浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。
硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。
特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。
刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。
防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。

用途
船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。
吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。
船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。
成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等pH10.5(3%水溶液)液性アルカリ性内容量1個(1kg)
注意
※吸入飲用不可
※人体に害がありますので吸入したり飲用したりしないでください。
※作業の時は、保護用具(ゴム手袋・作業服など)を使用してください。
※一部のアルミ・亜鉛・スズ・銅・真鍮部品は変色・変質の恐れがあります。
※一部の塗料・メッキ部品は剥離の恐れがあります。テストを行って使用下さい。
※塩分(海水・融雪剤等)が付着している場合は、一度前洗浄を行って使用下さい。
※本剤がお湯で溶解した事を確認して使用下さい。
※浸漬時間は最長12時間以内で行って下さい。
※防錆剤を配合しておりますが、錆びやすい物は防錆油等の処理を行って下さい。
※時間経過により黄色粉末に変色しますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53891715S-1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする