ソーシャルディスタンス用サイン長方形 こちらでお待ち下さい

ソーシャルディスタンス用サイン長方形 こちらでお待ち下さい 大里

ソーシャルディスタンス用サインサインをご活用いただくことで、人手をかけずに安全なソーシャルディスタンスの確保をサポートします。
再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用シールです。

用途店舗等の会計順番待ちのフロア張り案内標識に使用。 材質塩化ビニール 形状長方形 高さ(mm)193 取付方式テープ/シール 横(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
短期使用向けですので、1カ月~3カ月の範囲内でご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53892433 72-119
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする