コイズミ(小泉成器)
電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品
キャップ、掃除用ブラシ
電源
単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)
100
本体寸法(mm)奥行
34
本体高さ(mm)
151
本体幅(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53892659
KLC0590S
シルバー
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
53892668
KLC0590W
白
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください