かぶり面 透明シールド付 表面フィルム加工

かぶり面 透明シールド付 表面フィルム加工 モノタロウ
(1件のレビュー)

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
不織布にコーティングを施しておりますのでなので、はっ水性はありますが、その分息苦しくなりますのでご注意願います。空気が入るよう十分な隙間をとってご使用ください。
息苦しさを感じましたら直ちに脱いでください。

用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン+PEフィルムコーティング、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 内容量1袋(5枚)
注意
※表面にコーティングを施しております。通気性が良くないため空気が入るよう十分な隙間をとってご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※必ず使用環境に合ったマスクや保護メガネを着用してお使いください。
※破れやほつれがないかを確認してからお使いください。
※洗濯はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53919523 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53919523 - 06903985 Ⅰ型 Ⅰ型 スッポリマスク 日新製袋 06903985 スッポリマスク 日新製袋 1袋(10枚) 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53919523
2021-07-03
用途:
FRPの研磨
有限会社田中水産 様

このかぶり面を使う前は保護メガネに防振マスクを使い布をかぶって研磨していたが
このかぶり面は全て不要で素晴らしい。
透明シールドも曇ることが無く、息苦しいことも無く使いやすい。
欲を言えば肩が隠れる位下が広いと助かる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする