曜日別特売

長袖ブルゾン 1734

長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック長袖ブルゾン 1734 - ジーベック

ストレッチ制電、フルハーネス対応のユーティリティワークウェア
ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
組み合わせは自由自在
着こなしによってワークシーンやサービスシーンにも。
縦ファスナーポケットが使いやすい
両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
肘:立体裁断+縦ストレッチヒジ切り替えでさらに腕の動きがラクに。
右内側:右内ポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル 57、綿 31、複合繊維(T400) 9、ポリウレタン 3機能伸縮、帯電防止生地ストレッチウェザーポケット左胸ファスナーポケット、右胸ファスナーポケット材質(ボタン)樹脂(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×24.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×23内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
539996281734シルバーグレーSS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539996371734シルバーグレーS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539996461734シルバーグレーM
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539996551734シルバーグレーL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539996641734シルバーグレーLL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539996731734シルバーグレー3L
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
539996891734シルバーグレー4L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539996981734シルバーグレー5L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539997161734サンドベージュSS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539997251734サンドベージュS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539997341734サンドベージュM
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539997431734サンドベージュL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539997591734サンドベージュLL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539997681734サンドベージュ3L
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
539997771734サンドベージュ4L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539997861734サンドベージュ5L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539998041734ブルーSS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539998131734ブルーS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539998291734ブルーM
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539998381734ブルーL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539998471734ブルーLL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539998561734ブルー3L
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
539998651734ブルー4L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539998741734ブルー5L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539998991734モスグリーンSS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539999081734モスグリーンS
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539999171734モスグリーンM
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539999261734モスグリーンL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539999351734モスグリーンLL
11,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
539999441734モスグリーン3L
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
539999531734モスグリーン4L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539999691734モスグリーン5L
11,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
539997071734シルバーグレー6L
11,900
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
539997951734サンドベージュ6L
11,900
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
539998831734ブルー6L
11,900
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
539999781734モスグリーン6L
11,900
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする