曜日別特売

現場服 半袖ブルゾン 2231

現場服 半袖ブルゾン 2231 - ジーベック現場服 半袖ブルゾン 2231 - ジーベック現場服 半袖ブルゾン 2231 - ジーベック現場服 半袖ブルゾン 2231 - ジーベック

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。

種別半袖ブルゾン混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右蓋付ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540016672231アイアンブルーS1054424.5
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540016762231アイアンブルーM10845.524.5
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540016852231アイアンブルーL1114726
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540016942231アイアンブルーLL11548.527
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540017282231アイアンブルー5L1275329
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540017372231アイアンブルー6L13154.529
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540017462231グレーS1054424.5
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540017552231グレーM10845.524.5
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540017642231グレーL1114726
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540017732231グレーLL11548.527
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540017892231グレー3L1195028
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540017982231グレー4L12351.529
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540018072231グレー5L1275329
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540018252231キャメルS1054424.5
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540018342231キャメルM10845.524.5
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540018432231キャメルL1114726
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540018682231キャメル3L1195028
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540018772231キャメル4L12351.529
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540018862231キャメル5L1275329
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540019042231ストーンブラックS1054424.5
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540019292231ストーンブラックL1114726
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540019382231ストーンブラックLL11548.527
10,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540019472231ストーンブラック3L1195028
10,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
540019562231ストーンブラック4L12351.529
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540019652231ストーンブラック5L1275329
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
540017032231アイアンブルー3L1195028
10,700
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
540018162231グレー6L13154.529
10,700
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
540018952231キャメル6L13154.529
10,700
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
540019742231ストーンブラック6L13154.529
10,700
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
540017192231アイアンブルー4L12351.529
10,700
取扱い終了
540018592231キャメルLL11548.527
10,700
取扱い終了
540019132231ストーンブラックM10845.524.5
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする