曜日別特売

現場服 長袖ブルゾン 2234

現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック現場服 長袖ブルゾン 2234 - ジーベック

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服
光沢のあるスラブストレッチが新しい。
バイオウォッシュのソフトな肌ざわりと、ストレッチ立体パターンとの相乗でストレスフリーな着心地。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。
現場でもオフでも
カジュアルデザインとスタイリッシュなシルエットで普段着としてもOK!
大小7 つのポケットで収納たっぷり
右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット。
袖丈(cm):ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。
左袖:左袖ペン差し。

種別長袖ブルゾン混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540023062234アイアンブルーS
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540023152234アイアンブルーM
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540023242234アイアンブルーL
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540023332234アイアンブルーLL
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540023492234アイアンブルー3L
11,600
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
540023672234アイアンブルー5L
11,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
540023852234グレーS
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540023942234グレーM
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540024032234グレーL
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540024192234グレーLL
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540024282234グレー3L
11,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
540024372234グレー4L
11,600
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
540024462234グレー5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
540024552234グレー6L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
540024642234キャメルS
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540024732234キャメルM
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540024892234キャメルL
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540024982234キャメルLL
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540025072234キャメル3L
11,600
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
540025162234キャメル4L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
540025252234キャメル5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
540025342234キャメル6L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
540025432234ストーンブラックS
11,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
540025592234ストーンブラックM
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540025682234ストーンブラックL
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540025772234ストーンブラックLL
11,600
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
540025862234ストーンブラック3L
11,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
540025952234ストーンブラック4L
11,600
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
540026042234ストーンブラック5L
11,600
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
540023582234アイアンブルー4L
11,600
取扱い終了
540023762234アイアンブルー6L
11,600
取扱い終了
540026132234ストーンブラック6L
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする