空調服TM 長袖ブルゾン(フード付) XE98018 (服のみ)

空調服TM 長袖ブルゾン(フード付)  XE98018 (服のみ) ジーベック

ワークにも、レジャーにも使えるアノラックタイプ新登場!
ワークシーン以外にレジャーでも快適に!
単色とツートーンカラーのラインナップでシーンに合わせてオシャレに熱中症対策を。
フード付きで日焼け対策もバッチリ!
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
普段着感覚で着られるスグレモノ!
ボトムを選ばないシンプルなデザインは男女問わず着用いただけます!
フロントのデカポケットが便利
フロント:大口ファスナーポケット。
フード:一体型フード(スピンドル調整付き)。
両脇:ファスナーポケット。
右脇:着脱しやすいファスナー仕様。
裾(内側):裾調節しやすいスピンドル仕様。
左袖:ペン差し。
袖口:面ファスナー。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。

内容量1着
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(ファスナー)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54007328 XE98018 コン SS 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 74.5 106 64 (最大)106 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007337 XE98018 コン S 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 77.5 110 66 (最大)110 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007346 XE98018 コン M 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 80.5 114 68 (最大)114 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007355 XE98018 コン L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 83.5 118 70 (最大)118 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007364 XE98018 コン LL 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 86.5 122 72 (最大)122 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007373 XE98018 コン 3L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 130 74 (最大)130 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007389 XE98018 コン 4L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 88.5 138 74 (最大)138 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007398 XE98018 コン 5L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 146 74 (最大)146 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007407 XE98018 コン 6L - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了
54007416 XE98018 コン×ベージュ SS 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 74.5 106 64 (最大)106 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007425 XE98018 コン×ベージュ S 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 77.5 110 66 (最大)110 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007434 XE98018 コン×ベージュ M 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 80.5 114 68 (最大)114 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007443 XE98018 コン×ベージュ L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 83.5 118 70 (最大)118 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007459 XE98018 コン×ベージュ LL 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 86.5 122 72 (最大)122 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007468 XE98018 コン×ベージュ 3L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 130 74 (最大)130 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007477 XE98018 コン×ベージュ 4L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 88.5 138 74 (最大)138 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007486 XE98018 コン×ベージュ 5L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 146 74 (最大)146 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007495 XE98018 コン×ベージュ 6L - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了
54007504 XE98018 オレンジ×ベージュ SS 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 74.5 106 64 (最大)106 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007513 XE98018 オレンジ×ベージュ S 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 77.5 110 66 (最大)110 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007529 XE98018 オレンジ×ベージュ M 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 80.5 114 68 (最大)114 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007538 XE98018 オレンジ×ベージュ L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 83.5 118 70 (最大)118 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007547 XE98018 オレンジ×ベージュ LL 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 86.5 122 72 (最大)122 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007556 XE98018 オレンジ×ベージュ 3L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 130 74 (最大)130 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007565 XE98018 オレンジ×ベージュ 4L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 88.5 138 74 (最大)138 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007574 XE98018 オレンジ×ベージュ 5L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 146 74 (最大)146 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007583 XE98018 オレンジ×ベージュ 6L - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了
54007599 XE98018 クロ SS 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 74.5 106 64 (最大)106 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007608 XE98018 クロ S 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 77.5 110 66 (最大)110 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007617 XE98018 クロ M 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 80.5 114 68 (最大)114 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007626 XE98018 クロ L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 83.5 118 70 (最大)118 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007635 XE98018 クロ LL 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 86.5 122 72 (最大)122 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007644 XE98018 クロ 3L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 130 74 (最大)130 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007653 XE98018 クロ 4L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 88.5 138 74 (最大)138 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007669 XE98018 クロ 5L 高密度ポリエステルタフタ 男女兼用 ポリエステル100 前ポケット 26×29 89.5 146 74 (最大)146 樹脂 長袖ブルゾン(フード付き)
10,300
 
 
取扱い終了
54007678 XE98018 クロ 6L - - - - - - - - - - -
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする