スチームオーブントースター 2枚焼き

スチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマ

食パン2枚が一度に焼けるオーブントースターです。スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。3段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。

仕様ヒーター切替(W):3段階(1000/580/420)付属品受け皿、スチーム用カップブラック質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000枚数2枚コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220、庫内:260×180×78タイマー時間15分(電源スイッチ兼用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53967656BLSOT-011-B
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする