オーブンレンジ 16L
重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単に調理できるオーブンレンジです。あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台でできます。12のオートメニューキー付で、ボタン1つで温度や時間の設定を自動で行います。上下にヒーターが付いているので、トーストの両面に焼き色がつけられます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
付属品丸皿(耐熱ガラス製)、回転台
色ホワイト
質量(g)13500
出力(W)グリルヒーター:上ヒーター750/下ヒーター450、オーブンヒーター:上ヒーター750/下ヒーター450
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:920/1250、グリル:1250(50/60Hz)、オーブン:1250(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293、加熱室の有効サイズ:280×286×168
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200
タイマー時間レンジ:10秒~15分(650、500W)、10秒~90分(200W相当)、グリル:10秒~30分、オーブン:10秒~90分
周波数(MHz)レンジ発振:2450
高周波出力(W)レンジ定格(50/60Hz):500/650
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kWh/年)72.8、電子レンジ機能:62.3、オーブン機能:10.5
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17