ストレージゴールド コーナーラック2段

ストレージゴールド コーナーラック2段 - パール金属

コーナーを使ってスペースを有効利用。

材質(本体)鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)684耐荷重(kg)上段:3、下段:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971305HB-5146
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53971305HB-514612255733HB-3605HB-5146 ブランキッチン コーナーラック2段 パール金属 12255733ブランキッチン コーナーラック2段パール金属1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする