パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
ストレージゴールド コーナーラック2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53971305
品番
HB-5146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
コーナーを使ってスペースを有効利用。
材質(本体)
鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
684
耐荷重(kg)
上段:3、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×315
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53971305
HB-5146
12255733
HB-3605
ブランキッチン コーナーラック2段
パール金属
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)