クールストレージ ペットボトルクーラー500・600mL兼用

クールストレージ ペットボトルクーラー500・600mL兼用 パール金属
(20件のレビュー)

500ml・600mlペットボトルがそのまま入る。ペットボトルの保冷に。真空二重構造で保冷効果抜群。

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度) 容量(mL)500・600 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×205 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53972617 D-6482 ピンク
2,500
 
 
取扱い終了
53972608 D-6481 ブルー
2,500
 
 
取扱い終了
53972626 D-6483 ブラック
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53972617 D-6482 69977838 D-6782 D-6782 クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー パール金属 69977838 クールストレージ ボトル缶も使えるペットボトルカバー パール金属 1個 1,398 税込1,538 仕様、色を変更。高さ調整のアジャスター付に仕様変更です。色をピンクをラテに変更です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53972608
2022-07-13
用途:
工場内作業
有限会社佐々木工作所 様

工場内作業での水分補強を手直で水分補強用に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53972617
2021-08-03
用途:
普段の水分補給に
運輸・通信業

この夏にオススメです。場所にもよりますが、冷たい飲みもので半日、凍らせた飲み物だと一日中、冷たいまま保てます。子どもの部活やアウトドア等にとても便利です。

対象商品:
53972608
2021-07-12
用途:
印刷時
製造業

冷たい飲み物をいつでも冷たく飲めます。
いろいろな色があるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53972626
2020-09-16
用途:
屋外スポーツ時の水分補給
医療・福祉・介護関連業

中に入れるペットボトルの選択が難しいですが大きいと蓋が
締まらず、小さいと、ペットボトルの蓋の開け閉めが出来ません。
効果は文句なし!使って解る便利グッツですね!

対象商品:
53972608
2020-09-04
用途:
屋外の部活動で
教育・研究機関

凍らせたボトルは一日中溶け切ることがないです。
驚きです。
しっかり冷えています。

1人が参考にしています
対象商品:
53972626
2020-08-11
用途:
夏場の水分補給
運輸・通信業

数時間放置しても冷たい飲み物が飲めます!
ペットボトルを交換するだけなので洗う手間もありませんし便利ですね

1人が参考にしています
対象商品:
53972626
2020-09-08
用途:
仕事で配送している時
その他業種

600mlのペットボトルが入れられるのはとても良いのですが、蓋が斜めにしまったりしまりにくいのが気になります。保冷に関しては最高です。

対象商品:
53972626
2020-09-03
用途:
作業時の水分補給
自動車・二輪車・自転車関連業

業務上、屋内で35℃~40℃の環境下でも冷たさが長持ちするので大変重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする