フェイスシールド
マスクや眼鏡に簡単に装着できる、2WAYタイプです。
長時間の装着でも疲れない超軽量素材です。
顔を広範囲に保護します。
用途医療関係者や食品関係者など様々な現場作業に。
仕様マスク、メガネ用
材質ポリプロピレン製
幅(mm)300
厚さ(mm)0.2
色透明
高さ(mm)232
質量(g)12
内容量1袋(100枚)
注意
※本製品はウィルスを完全に防ぐものではありません。※使い捨てのため、繰り返しのご使用は避けてください。
※装着にはマスクもしくはメガネが必要です。
商品説明動画
MagX フェイスシールド (100枚入)
この動画は、5人が参考にしています。