フェイスシールド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード53998018 品番FC-100-KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

マスクや眼鏡に簡単に装着できる、2WAYタイプです。
長時間の装着でも疲れない超軽量素材です。
顔を広範囲に保護します。

用途医療関係者や食品関係者など様々な現場作業に。 仕様マスク、メガネ用 材質ポリプロピレン製 幅(mm)300 厚さ(mm)0.2 透明 高さ(mm)232 質量(g)12 アズワン品番65-0339-89
注意
※本製品はウィルスを完全に防ぐものではありません。
※使い捨てのため、繰り返しのご使用は避けてください。
※装着にはマスクもしくはメガネが必要です。

商品説明動画

MagX フェイスシールド (100枚入)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53998018
2022-04-15
用途:
医療機関内
株式会社ノーブルジャパン 様 (教育・研究機関)

メガネに付けて使用しています。これからの時期は暑くなるので従来のフェイスシールドより防護力もあるので良いです。

対象商品:
53998018
2020-12-17
用途:
医療業務
医療・福祉・介護関連業

透明と書かれていますし、医療関係者の方もと使用を勧めてましたが、とても透明とは言えず使用できる品質ではありません。アイデアは良いと思うのに残念です。買って後悔しています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする