曜日別特売

長袖ジャケット(男女兼用) 10310

長袖ジャケット(男女兼用) 10310 - アイトス長袖ジャケット(男女兼用) 10310 - アイトス長袖ジャケット(男女兼用) 10310 - アイトス長袖ジャケット(男女兼用) 10310 - アイトス
(1件のレビュー)

便利に使える7つのポケットを装備した長袖ジャケット。

種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100材質ファスナー:コイル、スライダー:金属生地240Tマイクロドビー(裏PUラミネート加工)内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5401573710310ブルーSS006677596
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401576410310ブルーL0067584110
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401577310310ブルーLL0067786114
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401578910310ブルー3L0067988118
8,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401579810310ブルー4L0068190124
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401580710310ブルー5L0068191134
9,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401581610310ブルー6L0068192144
10,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401583410310ネイビーS0087078.5101
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401584310310ネイビーM0087382106
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401585910310ネイビーL0087584110
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401587710310ネイビー3L0087988118
8,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401589510310ネイビー5L0088191134
9,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401590410310ネイビー6L0088192144
10,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401591310310レッドSS009677596
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401592910310レッドS0097078.5101
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401593810310レッドM0097382106
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401594710310レッドL0097584110
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401595610310レッドLL0097786114
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401596510310レッド3L0097988118
8,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401597410310レッド4L0098190124
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401598310310レッド5L0098191134
9,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401599910310レッド6L0098192144
10,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401600810310ブラックSS010677596
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401601710310ブラックS0107078.5101
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401602610310ブラックM0107382106
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401603510310ブラックL0107584110
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401604410310ブラックLL0107786114
8,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401605310310ブラック3L0107988118
8,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401606910310ブラック4L0108190124
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401607810310ブラック5L0108191134
9,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401608710310ブラック6L0108192144
10,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
5401574610310ブルーS0067078.5101
8,400
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401575510310ブルーM0067382106
8,400
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401582510310ネイビーSS008677596
8,400
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401586810310ネイビーLL0087786114
8,400
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5401588610310ネイビー4L0088190124
8,900
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 主に空調の効いた屋内での軽作業

まずサイズ感が小さい。
背中のグレー生地の部分がビニール製?なのですごく蒸れる。これが最も不満な点です。
胸ポケットは右だけではなく左にも欲しい。
前を閉めて使う前提の作業着の内ポケットがたくさんあっても、あまり使い勝手は良くない。
左腕のペン刺しが後ろ過ぎでペンが挿し辛い。
サイドポケットのファスナーは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする