USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック

USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック - StarTech.com

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換
リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル
DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル
DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)
ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供

ブラック高さ(mm)10湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
製品幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037604CDP2DP1MBD47120
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54037638CDP2DP2MBD77222
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする