曜日別特売

USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ

USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ - StarTech.comUSB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ - StarTech.comUSB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ - StarTech.com

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート
驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現
検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応
高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル
互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応

長さ(mm)23.5ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037699CDP2DP14B
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする