CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.comCAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル - StarTech.com

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線
ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応
PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠
高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続
シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540383746ASPAT10MAQCAT6A10ありアクア(水色)銅線(より線)
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
540383996ASPAT10MBLCAT6A10ありブルー銅線(より線)
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
540383836ASPAT10MBKCAT6A10ありブラック銅線(より線)
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
540384086ASPAT10MGRCAT6A10ありグレー銅線(より線)
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする