AX1500 Wi-Fi 6 ルーター
Wi-Fi 6-最大1.5 Gbpsの高速次世代 Wi-Fi。。Wi-Fi 6-最大1.5 Gbpsの高速次世代 Wi-Fi。トリプルコア CPU-1.5 GHz トリプルコア CPUを搭載し、キビキビとしたレスポンスを実現。より広いWi-Fi範囲-4つのハイゲイン外部アンテナとビームフォーミング技術を組み合わせて、強で信頼性の高いWi-Fiを家庭全体に拡張できます。大量の端末を接続可能-OFDMA技術によって、より多くの端末を接続可能になりました。全ポートGiga対応-1Gigaの光回線を余すことなく利用可能です。かんたん設定-専用アプリTether。パソコンからかんたんに初期設定が可能
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)AX1500[5 GHz:1201 Mbps(802.11ax)、2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)]
伝送方法Wi-Fi 6[IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz]
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi6 無線ルータ
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07