手指消毒用アルコール サラヤンジェルSH1 CB

 

手指消毒用アルコール サラヤンジェルSH1 CB 4.80 (5件の商品レビュー)

1.手指の消毒に。手肌をやさしくいたわりながら、しっかり消毒。保湿成分としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、グリセリンを配合しました。
2.消毒効果が持続します。使用後も、有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩が、消毒持続効果を発揮します。
3.さらっとした使用感でべたつきません。
成分
クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、グリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、ヒプロメロース
エタノール濃度(w/w%)
72
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1000mL
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
内容量
1本(1000mL)
注意
※火気厳禁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54044726 42161 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > 身体を保護、除菌消毒する > 消毒・除菌する > 手指消毒アルコール > 手指用アルコールジェルタイプ

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 自宅用

病院薬剤師です。濃度としては十分ですし、他成分も手荒れに配慮されており商品としてはいいと思います。さすがサラヤさん!
値段はまぁ、このご時世ですから仕方ないですよね。
敢えて苦言を・・・%表記は薬局方と同じくvol%のみでいいのでは???w/wやw/vを表記すると混乱するかも・・・
当然後者は数字としては小さくなりますよね?現場でもよく聞かれるのですが、ホームセンターで購入した物の写メ見せられて「これ薄いの??」
と聞かれることが非常に多いです。今はネットでもニュースでもいろいろ情報が溢れてますからね^^;;;;

これは注文コード 54044726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-26]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 手指の消毒

今あるものを使い切ったのでリピです。使用感が良く、持続性もあるのにスッキリとベタつかないのが気に入っています。無くなったらまたこれを買うと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-05]

満足度: 5

用途: 事務所

ジェルしか無くて今回初めて注文しました。
使ってみたら案外使い易いです。
液体と違いこぼれる事は、無くてアルコール濃度は、高いので安心です。
一番気に入ってるのは、安価です。

これは注文コード 54044726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 帰社時手の消毒用

大容量でとても満足です。スペーサー付きで出しすぎずに使用できます。

これは注文コード 54044726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-19]

満足度: 5

用途: お客様の入り口に置きます

初めはぬるっとした感触ですが、手にすりこんでいるとサラサラに!!
速乾ではないのでしっかりすりこんで消毒できます!

これは注文コード 54044726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。