熱中対策水 レモン味

熱中対策水 レモン味 赤穂化成
(1件のレビュー)

熱中対策水はレジャー・スポーツ・仕事・家事・育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。
汗をかいた時、水分とともに体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します。
汗に近いイオンバランス!・燃焼系L-カルニチン配合+カロリーゼロでダイエットをサポート!・ビタミン(ナイアシン)で熱中対策をサポート!
国産原料100%使用!

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 原材料塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン 栄養成分熱量0kcal、クエン酸1500mg(500mlあたり)、Lカルニチン50mg(500mlあたり)
注意
※高温・直射日光をさけて保存してください。
※開栓後、一時保管される場合は必ず冷蔵庫に入れ、お早めにお飲みください。再栓後、常温で放置するとキャップが飛んだり容器が破裂する場合があります。
※コールド専用品
※凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破裂する場合があります。
※時間がたつと液色が変化したり内容成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※本品は加熱殺菌済みです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54044839 - 1本 210×60×60
オープン
169
183 (税込)
当日出荷

返品不可
54044823 - 1箱(24本×500mL) 230×380×260(mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54044839
2021-07-31
用途:
調理中
卸売・小売業

すこーししょぱいかな‥天塩だからなのか、塩のえぐみが気になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする