エアーベッド ミッドライズ

エアーベッド ミッドライズ Kenko(ケンコートキナー)

ベッド表面には、フロック加工という肌触りの良いベロア調の加工をしています。
ベッド内部に高強度ポリエステル繊維Dura-Beam(TM)が数千本張り巡らされている為 体の凹凸をなぞるように包み込み体圧分散が取れ、心地いい快適な睡眠をとる事ができます。
AC電源の電動ポンプが内臓の為、空気を入れる事も抜く事もできます。エアベッドなのでお好みの硬さ調整もできます。

付属品キャリーバッグ 質量(kg)4.9 サイズシングル 耐荷重(kg)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)191×99×33 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54048838 #67765JP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする