フェルテラチェス箱粒剤
フェルテラ(クロラントラニリプロール)は、コブノメイガ、フタオビコヤガイネツトムシなどのチョウ目害虫と、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ツマグロヨコバイに対して高い効果を発揮します。
チェス(ピメトロジン)は、ウンカ類に対して高い効果を発揮します。
特にウンカ類の吸汁阻害と産卵抑制作用により、次世代の密度を抑制することで長期間効果を持続します。
成分クロラントラニリプロール:0.75%、ピメトロジン:3.0%、鉱物質微粉等:96.25%
有効期限(年)3
農林水産省登録第(号)24161
毒劇区分普通物
内容量1袋(1kg)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54053187
2021-05-05
- 用途:
- 田植え前の育苗箱殺虫処理
農・林・水産業
昨年はウンカが大量に発生して、田にも坪枯れが発生した為、田植え時に予防用に購入しました。
成分のピメトロジンがウンカに効くということで、今年はこちらの粒剤を選択しました。