2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)

2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) - AQUA DREAM(アクアドリーム)
(14件のレビュー)

アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。
また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。
(品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)
液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。
より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。
数多くの互換品番に対応しています。

用途バイク用バッテリー電圧(V)12内容量1個
注意
※ご注文後より12ヶ月、または、バッテリー搭載後より2万km (いずれかの早期到達時迄の製品補償)
※尚、補償適用により新品交換した場合の補償期間は、当初のご購入日(注文日)の時点からの、補償期間が適用されます。
【補償の対象】
※補償の対象は、取扱説明書に記載の、補償条件とオートバイ用バッテリー補償書への、記載事項に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※商品の動作不良に関連する作業工賃及び、その他の損害賠償は、一切お受け出来ませんので、予め、ご了承ください。
本製品を正常な使用状態で不具合が生じた場合、該当商品を点検調査の上、取扱説明書に記載の適用除外項目を除き、新品と交換の対応をさせて頂きます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取り扱い説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。( もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※傾斜搭載でのバッテリー取付は不可となります。(予めご了承下さい。)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54051945ADTX9-BS1210時間率:815188103
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
54051954ADTX12-BS1210時間率:1015188132
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
54051963ADTX14-BS1210時間率:1215188147.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
54051936ADTX7L-BS/ADTZ8V1210時間率:711370129
オープン
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
54051909ADTX4L-BS/ADTZ5S1210時間率:41137085
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
54051918ADTX5L-BS/ADTZ6V/ADTZ7S1210時間率:611370106
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
54051927ADTX7A-BS1210時間率:71518894
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
54051884ADTR4A-BS1210時間率:2.3---
オープン
取扱い終了
54051893ADT4B-BS1210時間率:2.3---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54051936ADTX7L-BS/ADTZ8V84697544MNX7L-BSADTX7L-BS/ADTZ8V バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 84697544バイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ1個
4,598
税込5,058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: ヤマハの除雪機に
エイチアンドワイ自動車・二輪車・自転車関連業

過去にも購入していて、何度も補充電すれば5年間使えたので今回も購入しました。届いた時使える状態でエンジン一発始動です。

2025-03-19
用途: バイク用
その他業種

安価であるが、始動性は良好。まだ取り付けたばかりなので、どれだけ元気な状態が続くか楽しみにしています。

2025-06-08
用途: 2年半で劣化したGSユアサバッテリーから交換
飲食業

到着して電圧測ると10,2v。セルも回らず、セルスター Dr.CHARGER充電器で充電も過放電で充電できず。
車用のバッテリーと繋いで5時間放置、やっと電圧上がり充電できるようになりました。
新品でも1週間使えるのか不安なバッテリー。ハズレを引いたようです。

対象商品 : 54051918
2024-06-19
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ホンダズーマーのバッテリー交換に使用しました。
同規格の他メーカーの物に比べて安価でしたが、普通に使えてますので、コスパが良いです。
後は耐久性がどうかは、これからです。

対象商品 : 54051909
2024-09-18
用途: スクーターのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で、自宅にすぐ届いたので大変助かります。

対象商品 : 54051918
2023-11-10
用途: 機器のメンテナンス
若菜産業

商品無事届きました。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 54051927
2022-02-02
用途: バイクのメンテナンス用
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは同サイズなので
交換はスムーズに行えました。
ツーリングでの使用感は良いと思います。
寒い時の始動性には 問題ありません。

対象商品 : 54051909
2022-04-01
用途: ヤマハの除雪機に
エイチアンドワイ自動車・二輪車・自転車関連業

本来装着のBTよりも小さいが十分使える。補充電しながら2年使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする