曜日別特売

BATTLAX BT46

BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ツーリングバイアスの新基準:BT46
タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ
ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。
ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。
幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
全41種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
41種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54056319MCS01475-18100/90-18TL56VBT462.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056328MCS01478-19100/90-19TL57VBT462.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056337MCS01472-17110/70-17TL54HBT463
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54056346MCS01473-17110/80-17TL57HBT462.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54056355MCS01477-1890/90-18TL51HBT462.15
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
54056364MCS01474-18100/90-18TL56HBT462.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056373MCS01476-18110/90-18TL61HBT462.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54056389MCS01479F193.25-19TL54HBT462.15
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056398MCS01481-16150/80-16TL71VBT463.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056416MCS01486-17130/90-17TL68VBT463
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056425MCS01488-17140/80-17TL69VBT463.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056434MCS01493-18120/90-18TL65VBT462.75
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056443MCS01480-16130/90-16TL67HBT463
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54056459MCS01482-17120/80-17TL61HBT462.75
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056468MCS01484-17130/70-17TL62HBT463.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056477MCS01485-17130/80-17TL65HBT463
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056486MCS01487-17140/70-17TL66HBT464
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056495MCS01489-17150/70-17TL69HBT464
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056504MCS01496-184.00-18W64HBT462.5
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
54056513MCS01490-18110/80-18TL58HBT462.5
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
54056529MCS01491-18110/90-18TL61HBT462.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54056538MCS01492-18120/80-18TL62HBT462.75
オープン
16,980
18,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
54056547MCS01494-18130/70-18TL63HBT463.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056556MCS01495R18140/70-18TL67HBT464
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345539MCS01499-16130/90-16-67VBT463
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345548MCS01500-17150/70-17-69VBT464
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345557MCS01502-18130/80-18-66VBT463
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345566MCS01503-18140/70-18-67VBT464
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345575MCS01504-18150/70-18-70HBT464
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345584MCS01506-16100/90-16-54HBT462.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345600MCS01507-16110/90-16-59VBT462.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345609MCS01508-16120/80-16-60VBT462.75
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345618MCS01510-17100/80-17-52HBT462.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345627MCS01511-17110/80-17-57VBT462.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345636MCS01512-17120/70-17-58HBT463.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345645MCS01513-18100/80-18-53HBT462.5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21345654MCS01514-18110/80-18-58VBT462.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21345670MCS01515-18110/90-18-61VBT462.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345679MCS01516-19100/90-19-57HBT462.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345688MCS01519-2190/90-21-54HBT462.15
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54056407MCS01483-17120/90-17TL64VBT462.75
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする