曜日別特売

BATTLECROSS X20

BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ
※一般公道では走行できません

用途タイヤ・足回りパターンX20内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
全8種類を絞り込む
タイヤサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54057019MCS0152070/100-19W
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
54057028MCS0152190/100-16W
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17970837MCS0133280/100-21 51M WW
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
17970846MCS01334100/90-19 57M WW
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
17970855MCS01333110/100-18 64M WW
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
17970864MCS01335110/90-19 62M WW
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
56293633MCS0136590/100-21 57M WW
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
56293642MCS01366120/80-19 63M WW
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17970864
2018-04-25
用途: バイクのレース
リバーサイド自動車・二輪車・自転車関連業

オールラウンドで使えるタイヤです。次回も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする