飛沫感染対策アクリルパネル

飛沫感染対策アクリルパネル アイマーク
(4件のレビュー)

飛沫感染対策のアクリルパネルです。高い透明度を誇り、視認性に優れます。スタンド式なので、工事いらずの簡単設置です。アクリルパネルの下に約11mmの隙間が出来ます。お手入れは、台所洗剤を数滴たらした水に浸したタオルを固く絞り、軽く拭き取って下さい。

用途オフィスやクリニックの受付で。商談や会議など、人と人が向かい合って座る間に。食堂など、飛沫が気になる場面で。 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)550×600×3 材質アクリル、ゴム 寸法(幅×高さ)(mm)600×550 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スタンド
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54058683 AMACRYP2 窓なし 2個 1260
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54058674 AMACRYP1 窓あり 4個 1200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54058683 AMACRYP2 54865354 600×600 600×600 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865354 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 1台 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54058674
2020-09-07
用途:
来客時の対応
株式会社志賀商会 様

商品到着までも早く、丁寧な梱包でした。
商品自体も作りがしっかりしており、ガタつきもなく使用できます。
また、軽くサイズ感も丁度いいので移動も簡単です。
このため使用場所を選ばないのも助かりました。

対象商品:
54058674
2020-08-20
用途:
用途:打合せデスクにて使用
株式会社 愛媛シルクステッカー 様 (製造業)

スタンドにゴム版が張ってあるので安定性がすごくいいです。 アクリルパネルの透明性もいいので威圧感を感じません。とても気に入りました。

対象商品:
54058674
2020-07-30
用途:
店舗
卸売・小売業

アクリル板は厚みがあり高級感がありますが、スタンドの足がアクリル板の寸法と合ってなくてガタツキが酷い。値段も高い分寸法の合った足の提供を願います。

対象商品:
54058674
2020-10-30
用途:
コミセンに常設
その他業種

まだ数回しか使用してないため感想は、特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする