マルチ定規

マルチ定規 デザインフィル(ミドリ)

開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。15度ごとにカチッととまり、角度が測れます。高さや奥行きが測りやすいグランドポイントの目盛り付き。

用途目盛りがはっきり見える、黒い不透明マルチ定規。 材質ポリカーボネート製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:28×165×5、開いた時:24×310×5 本体質量(g)約13 寸法(cm)30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54067555 42273006
300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする