タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。
横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。
販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。
焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。
施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。
納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。
納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0
タイプ基本
枚数0.88/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5
材質陶磁器タイル
内容量1箱(16枚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |