アイソレーションガウン 不織布製
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
生地は三井化学株式会社のシンテックス(R)を使用。不織布を3層(SSS)にしており、はっ水性を有しております。(JIS L1092 スプレー試験の4級レベル相当です。)
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
色白(半透明)
タイプ背面重ね仕様
肩幅(cm)約54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
目付(g/m2)25
身幅(cm)約140
ひも長(cm)約200(左右合計)
注意
※商品は未滅菌になります。※用途以外の使用はしないでください
※本製品は手術用ではありません。
※火を近づけたり、火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※洗濯はできません。



手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54085886
2020-11-23
- 用途:
- 対策
プラスチックガウンが手に入らないため、必要に迫られたときに備えて購入しました。そして先日利用させてもらいました。紐の長さがあるので、首も腰も前側で結ぶことができました。自分のように不器用でも装着できて助かります。効果については未知数です。使用後はすぐに廃棄するので、もう少し安くないと頻繁に使用するわけにもいきませんし。こういうご時世なので、monotaROさんでプラスチックガウンの展開もしてほしいです。お願いします。