レイメイ藤井
ZeitVektor レポートパッド
付属品
ミシン目付レポート用紙 5mm方眼50枚(用紙カットサイズ:W210×H280mm)
材質
表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル
サイズ
A4
質量(g)
565
枚数
50枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×312×14
ポケット数
5
罫
方眼罫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54090488
ZVP283B
ブラック
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54090497
ZVP283E
ダークブラウン
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54090506
ZVP283K
ネイビー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
54090515
ZVP283R
レッド
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください