ネグロス電工
直線カバー スーパーダイマ
用途
ケーブルラック用のカバーです。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1210
質量(kg)
単品:12.16
板厚(mm)
1.2
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散・落下の恐れがあります。※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092719
SD-CV120G-1000
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください